急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
Lアングルと波板やコンクリートブロックで自転車庫を自作しましたが、その入口カーテンとして利用。通気性があるのがイイです。1年経過しましたが今のところ大きな劣化等はみられず、まずまずの耐久性。とはいえ念のために予備を購入しました。安いので数年に一度の交換で済むなら全然OKです。
選択したものが雨のに濡れる心配があったが、設置後心配しなくて済むようになった。この値段で、この品物で満足です。