アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの ハンディモップ
アイワの ハンディモップ本体
扇風機ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56281864
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質
(ブラシ)ポリプロピレン・ポリエステル・ステンレス、(グリップ)ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×40×260
繰り返し・詰め替え
対応