アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの ブラシ
アイワの バスブラシ
まるごと風呂ブタブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56281925
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシが2段切り替え式なのでこれ一つでシャッター式の風呂ブタの表裏がラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×118×83
色
ピンク
質量(g)
122
材質
(本体・毛先/白)ポリプロピレン、(毛先/グレー)PET
繰り返し・詰め替え
対応