アイワ
アイワの 手洗い用品
アイワの 爪ブラシ
手洗いブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56282022
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汚れた手やツメのお手入れに。ツメブラシはハード・ソフトセット。
手洗いブラシは柔らかいソフトブラシです。立てて置けるので衛生的です。
色
オレンジ
材質
(ブラシ台)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×70×42
繰り返し・詰め替え
対応