- ひとり立ち溝ちりトリーナ アイワ 56282047 - ひとり立ち溝ちりトリーナ アイワ 56282047 - ひとり立ち溝ちりトリーナ アイワ 56282047 - ひとり立ち溝ちりトリーナ アイワ 56282047

ひとり立ち溝ちりトリーナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56282047 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

狭い溝(約9cm)にもぴったり入るスライドちりとりで、ゴミを集めにくいベランダの溝にもしっかりと掃除できます。
ホウキをちりとりとセットし、立てて置けるので省スペースな保管が可能です。

材質(ちりとり)ABS樹脂、(伸縮柄)アルミ、(ブラシ台)ポリプロピレン、(ブラシ)PET 質量(g)(ちりとり)160、(ほうき)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ちりとり)210×45×270、(ほうき)190×20×610〜810 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56282047
2023-01-30
用途:
清掃時

トイレに簡単な掃き掃除用のほうきとチリトリが欲しいとの事で購入しました。
自立タイプでコンパクトに収納できるのはいいのですが、もう少し柄の部分が太い方が使いやすいみたいです。太くしたら重さで自立できないのかもしれませんが・・・

対象商品:
56282047
2020-01-31
用途:
店舗の清掃
卸売・小売業

基本的には問題ないのですが、以下の二点が気になりました。
・ひとり立ちの安定感が少し無い
・ベランダの溝など狭いところで塵取りが使えるように半分くらいが細く伸びる機能があるのですが、その伸縮の仕組みのために塵取り面に溝というか段差があります。集めた埃をゴミ箱に捨てると、その段差に埃や細かいゴミが残るので、毎回最後にウェットティッシュで拭いています。それが面倒。伸縮の機能の仕組みは裏側につけて、ゴミがのるところは平面にしてほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする