アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの ブラシ
アイワの トイレブラシ
トイレそうじおまかせブラシケース付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56282074
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ヘッドの角度が3段階に動くので便器の洗いにくい裏側も楽に洗えます。
ケースのフロント部分を取り外せるので、たまった水を簡単に捨てることが出来ます。
使用場所
トイレ
材質
(ケース)ABS樹脂、(ブラシ)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
質量(g)
291
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×112×370
繰り返し・詰め替え
対応