EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ストローク(mm)50
リード(mm)3
テーブルタイプY
内容量1個注文コード56283238品番EASM2YF005AZAK
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ストローク(mm)50形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAZテーブルタイプY取付角寸法(mm)40×38リード(mm)3ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレートセンサレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする