オリエンタルモーター
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
150
300
250
200
150
100
50
リード(mm)
3
3
6
テーブルタイプ
Y
Y
X
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56283457
品番
EASM2NYF015AZAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,700
ストローク(mm)
150
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
シリーズ
EAS
ケーブル長(m)
なし
モーター
AZ
テーブルタイプ
Y
取付角寸法(mm)
30×38
リード(mm)
3
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
ストレート
センサレール
なし