PP-691 引手 横引き用 量産チリ角 BIDOOR(ビドー) 56285452

PP-691 引手 横引き用 量産チリ角 BIDOOR(ビドー) 56285452
PP-691 引手 横引き用 量産チリ角 BIDOOR(ビドー) 56285452

引手 横引き用 量産チリ角

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
サイズ特中
仕上シルバーパール
内容量1個注文コード56285452品番PP-691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
サイズ特中材質ABS樹脂仕上シルバーパール
注意
※製造工程上、色合い、木目柄が多少不揃いになる場合があります。また、手掛け部の下部に小さな気泡(塗装がのらない箇所)ができる場合があります。
※白色系ABS樹脂には光を通す性質があります。間仕切り襖(部屋と部屋を仕切る襖)に2個両面貼り合わせて取付ける場合は、遮光シートを引手と引手の間に挟む。または、製品裏面をマジックなどで塗り、光を通さない様にする(接着剤は引手側面に付けてください)。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56285452PP-69173544215PP-691PP-691 引手 横引き用 量産チリ角 BIDOOR(ビドー) 73544215引手 横引き用 量産チリ角BIDOOR(ビドー)1セット(2個)
779
税込857
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56285382
2020-05-08
用途: 襖張替え
建設業・工事業

商品はプラスチックですね。見た目で木だと思ってしまいました。
写真よりプラスチック感がありますので、木の引手との併用は注意した方がいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 56285382
2020-06-25
用途: 家のふすまの取っ手
製造業

中途半端にRがついているので、実際の使用時はRがついていないところをもつことになる(取り付けは写真の通りになる)。釘打ち用の穴がないので、自前で開ける必要がある。色はちょっと安っぽい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする