PS-131 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 56286737

PS-131 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 56286737
PS-131 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 56286737

引手 横引き用 皐月戸引手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
サイズ230mm
仕上フラットゴールド
内容量1個注文コード56286737品番PS-131
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ230mm材質SUS304仕上フラットゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする