PS-132 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 56286755

PS-132 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 56286755
PS-132 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 56286755

引手 横引き用 皐月戸引手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
サイズ150mm
仕上フラットシルバー
内容量1個注文コード56286755品番PS-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
サイズ150mm材質SUS304仕上フラットシルバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56286755PS-13273544583PS-132PS-132 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544583引手 横引き用 皐月戸引手BIDOOR(ビドー)1セット(2個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする