MW-100 引手 開き用 開用月袖 BIDOOR(ビドー) 56288103

MW-100 引手 開き用 開用月袖 BIDOOR(ビドー) 56288103
MW-100 引手 開き用 開用月袖 BIDOOR(ビドー) 56288103

引手 開き用 開用月袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
仕上白塗装
材質メープル
内容量1個注文コード56288103品番MW-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420
サイズ材質メープル仕上白塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする