曜日別特売
BF-66 鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー) 56291007

BF-66 鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー) 56291007
BF-66 鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー) 56291007

鉄 片背押丁番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)64
横(mm)33
ねじ穴数6
仕上GB
内容量1箱(50枚)注文コード56291007品番BF-66
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
長さ(mm)64仕上GB付属品2.4×16皿+ビス材質サイズ64mm板厚(mm)1横(mm)33ねじ穴数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする