BIDOOR(ビドー)
鉄 片背押丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
64
51
横(mm)
33
31.5
35
36
ねじ穴数
6
4
仕上
ブロンズ塗装
クリーム
GB
ウルミ
白
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
56291025
品番
BF-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
仕上
ブロンズ塗装
付属品
2.4×16皿+ビス
材質
鉄