BIDOOR(ビドー)
鉄 フラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(mm)
64
76
64
51
横(mm)
35
39.7
35
36
仕上
クリーム
クリーム
ウルミ
黒
GB
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
56291077
品番
BF-80
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
長さ(mm)
64
材質
鉄
付属品
2.7×16皿+ビス
サイズ
64mm
仕上
クリーム
横(mm)
35
板厚(mm)
1
ねじ穴数
4