BIDOOR(ビドー)
ステン厚口丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
56291445
品番
BS-102
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
4×25.5ビス
材質
SUS304
長さ(mm)
102
サイズ
102mm
板厚(mm)
2
仕上
HL
横(mm)
70
ねじ穴数
8