曜日別特売
PF-333 引手 横引き用 すずらん BIDOOR(ビドー) 56293344

PF-333 引手 横引き用 すずらん BIDOOR(ビドー) 56293344
PF-333 引手 横引き用 すずらん BIDOOR(ビドー) 56293344

引手 横引き用 すずらん

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
サイズ寸八
仕上
内容量1個注文コード56293344品番PF-333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
サイズ寸八材質鉄(防錆処理)仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56293292
2020-06-30
用途: 襖の張替え
その他業種

問題なく取り付けることができました。
釘は付属しているものと思っていましたが、本製品にはついていませんでした。
ここが少し残念な点です。

対象商品 : 56284244
2018-08-09
用途: 襖紙の張り替え
サービス業

問題なく、綺麗に取り付ける事が出来ました。釘が付いていたらもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする