スルーンボックスN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56293475 品番CB-10FB
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

便利な10Lの大型バッグ付きシルバーカー。
コンパクトな軽量タイプのシルバーカーとしては大きな容量を確保しました。
厚さ3cmのやあわらかなクッションが入っているのですわり心地上々です。
背面には小物入れネット付。ハンドブレーキ・駐車用ブレーキ付き。

フラワーブラウン 耐荷重(kg)100 積載荷重(kg)4 容量(L)(フロントバッグ)10 質量(kg)約3.9 直径(Φcm)(タイヤ)13.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)42.6×55.7×80〜100、(フロントバッグ)15×(間口25・底19)×28、(小物ポケット)23×3×14 高さ調節五段階調整 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン/フロントバッグのみPVC 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×31×73.7〜93.7 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×21.2×45
注意
※制動オイルダンパーはついていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする