シルバーカー オアシス

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56293484 品番 HM-355NF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ローズ 車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5〜89.5 高さ調節4段階 主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA バッグ寸法(mm)250×200×360 折りたたみ寸法(cm)47×31×88 座面幅(cm)29 座面奥行(cm)24 座面高(cm)42.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18882806
2024-04-22
用途:
老人の室内歩行の補助
建設業・工事業

前に進むときには便利なのですが、下がるときには不安定です。

1人が参考にしています
対象商品:
18882806
2018-09-17
用途:
買い物と散歩
個人 様 (その他業種)

良心的値段と品質の良さに満足しております。有難うございます。

1人が参考にしています
対象商品:
56293484
2018-06-08
用途:
お年寄りの歩行補助です。
ハウスシステムサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

当人は,花柄が気に入っています。この商品は前の車輪が少ししか角度が回りません。これまでのレンタル品は前の車輪が良く回りました。たぶんこの商品は安全のためと思います。ゆっくりとしか歩けませんので,大丈夫そうです。でももう少し動いても良いかと思いました。収納もたっぷりあり,座りやすい点も気に入ってもらえました。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする