シルバーカー ルーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56293518 品番 RK-10RF
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

広々ハンドルで扱いやすいしt軽度なサイズでもたっぷりと収納。
ちょっとしたお出かけやお買い物にも使い勝手が良いサイズ。
折り畳み時も収納部が潰れず小さくたためます。
前輪キャスター仕様は固定・左右45度の可動式となっています。

ローズ 耐荷重(kg)80 積載荷重(kg)10 質量(kg)4.8 車輪(前輪)5.7インチダブルキャスター、(後輪)5.7インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)45×54×83.5〜90.5、(バッグ)23×33×26 高さ調節83.5〜90.5cm無段階調整 主材質(シート)ポリエステル、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×61.5 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×23×45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする