シルバーカー ノーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56293536 品番ENB-011RF
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅広いシートで広々とした快適なすわり心地。
飽きのこないデザインと幅広いシートで広々。
肘かけもついていて、快適なすわり心地を実現しました。
前輪キャスター仕様は固定・90度・360度の可動式になっています。

ローズ 耐荷重(kg)100 積載荷重(kg)10 質量(kg)5.7 車輪(前輪)7インチダブルキャスター3WAY、(後輪)7インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)51×65×83〜90、(バッグ)30×30×21 主材質(フレーム)アルミニウム、(キャスター)EVA、(シート)ポリエステル:RF・PVC:G/H 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×24×80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×28×46
注意
※自立しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする