フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56295566 品番 1112972
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。
簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。
軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。

種別一本吊り専用 質量(kg)1.9 サイズM 規格墜落制止用器具の規格適合品 トラスコ品番835-7741 最大使用質量(kg)128 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ
注意
使用可能な最大質量:128kg

商品説明動画

安全のトップランナーフルハーネス ネックス編_株式会社竹延様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする