3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 墜落制止用器具
3M(スリーエム)の ランヤード 墜落制止用器具
3M プロテクタ ロープランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56295593
品番
1260322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。
しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。
商品タイプ
シングル
トラスコ品番
835-7744
種別
一本吊り専用
質量(g)
1100
タイプ
フルハーネス型用
規格
労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品
ロープ仕様
ロープ式