3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 落下防止用コード
3M(スリーエム)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56295627
品番
2000112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
腐食しづらい亜鉛メッキ鋼です。
セルフロック式です。
形状
オフセットD型
ロック機能
あり
仕様
(ゲートオープニング)17.5mm
トラスコ品番
835-7749
質量(g)
250
破断強度(kN)
22(ゲートオープニング 部分16)