FS-6000 安全レインウェアー FUNAHASHI 56296056 FS-6000 安全レインウェアー FUNAHASHI 56296056 FS-6000 安全レインウェアー FUNAHASHI 56296056 FS-6000 安全レインウェアー FUNAHASHI 56296056

安全レインウェアー

(29件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 56296056 品番 FS-6000
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!
ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。
パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。
お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。

用途
夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。
自転車や原付の通勤、通学に。
ホワイト サイズBEL 適応身長(cm)175〜180 胸囲(cm)140〜150 ウエスト(cm)130〜140 セット内容上下 混率(%)表:ポリエステル100/裏:透湿PUコーティング100 股下(cm)82 着丈(cm)92 機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ネイビー、オレンジには肩章はついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35712092
2024-06-20
用途:
雨の通勤に使用

反射材の効果が大きく安心感がある。透明のつば付き帽が、自転車通勤でも安心。軽くて使いやすい。

対象商品:
35712555
2021-11-14
用途:
雨天作業
農・林・水産業

目立つし、格好良いし、気に入りました★
耐久性はまだ分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
35712555
2021-12-24
用途:
地区防災会の雨天活動用
その他業種

ウエスト100p超えのBLLサイズがなかなか見つからず探していたので、良かったです。
作業用としては、やや高価でしたが。

2人が参考にしています
対象商品:
35712485
2021-02-24
用途:
道路作業に使用
東海管清興業株式会社 様

道路上の作業なので目立つ色にしました。夜間も反射ラインがひかり
防水性もよく長い間使用できました。

対象商品:
35712467
2020-12-17
用途:
雨天の交通誘導時
サービス業

リピートして使用しているレインコートです。
交通誘導時にも、反射板がついていて、非常に助かっています。

対象商品:
35712065
2021-03-20
用途:
野外作業
その他業種

だんだん使用していくと撥水加工が落ちて大雨の時は中まで濡れるのが難点ですが、持ち運びと使いやすいので良いと思います。

対象商品:
35712101
2020-11-20
用途:
台風、地震災害時
佐々木設計 様 (製造業)

まだ使用していませんが、台風、地震等の自然災害が近年増加しているので、これに
備えるために購入しました。

対象商品:
35712153
2019-09-14
用途:
バイク運転
電気・ガス・熱供給・水道業

仕事でバイク運転使用する為に購入。レインウエア内でカバンを肩掛けするので、胸囲、胴囲が大きめを探していました。ダブルファスナーなので、カバンの書類を取り出しやすい。但し、耐水性はまあまあです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする