RF100110V90WL レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296616 RF100110V90WL レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296616 RF100110V90WL レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296616

レフ電球 長寿命

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56296616 品番 RF100110V90WL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応

口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 消費電力(W)90 本体質量(g)44 機能調光 寿命約3000時間 アズワン品番65-0529-36 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×125×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56296598
2019-06-21
用途:
ショーケースのところの照明として
秀邦株式会社 様 (不動産業)

ショーケース内の照明として取り付けましたが特に問題なく付けられました。

対象商品:
56296616
2018-03-02
用途:
店舗照明
サービス業

他の商品に比べて安価ですし寿命も平均的なので十分ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする