GC100110V57W70L ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296643

 

GC100110V57W70L ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296643
GC100110V57W70L ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296643
GC100110V57W70L ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296643

ボール電球 長寿命

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ガラス色クリア
消費電力(W)57
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×70
内容量1個注文コード56296643品番GC100110V57W70L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応

口金E26電球の種類白熱電球電球形状ボール電球定格電圧(V)100/110材質ガラス消費電力(W)57本体質量(g)32機能調光寿命約4000時間アズワン品番65-0525-56ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56296643
2024-05-27
用途: LED電球の替わりに

題目の通り、LEDの代替えなのですが、雰囲気がよく、やはり白熱灯がよいと思える一品です。

対象商品 : 56296695
2020-11-16
用途: 電球の入れ替え
その他業種

DIYで部屋改装(床、壁、他)メイン照明をLEDにと....明るい、省エネ しかしながら部屋の雰囲気にそぐわない やはりここは白熱電球の出番です ただ取り替えるだけでは面白くないのでライトコントロールを取り付け調光して楽しんでいます やはり白熱電球は雰囲気がGOOD

1が参考にしています
対象商品 : 56296643
2018-12-13
用途: 電球交換
有限会社小林電気工事建設業・工事業

色々探したがホワイトボールタイプはあるがクリアーがなかったので、助かりました。LEDでもなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする