GW100110V38W95L ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296677 GW100110V38W95L ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296677 GW100110V38W95L ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296677

ボール電球 長寿命

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56296677 品番 GW100110V38W95L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応

口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ボール電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 消費電力(W)38 本体質量(g)53 機能調光 寿命約4000時間 アズワン品番65-0525-63 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×127×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56296643
2024-05-27
用途:
LED電球の替わりに

題目の通り、LEDの代替えなのですが、雰囲気がよく、やはり白熱灯がよいと思える一品です。

対象商品:
56296695
2020-11-16
用途:
電球の入れ替え
その他業種

DIYで部屋改装(床、壁、他)メイン照明をLEDにと....明るい、省エネ しかしながら部屋の雰囲気にそぐわない やはりここは白熱電球の出番です ただ取り替えるだけでは面白くないのでライトコントロールを取り付け調光して楽しんでいます やはり白熱電球は雰囲気がGOOD

1人が参考にしています
対象商品:
56296643
2018-12-13
用途:
電球交換
有限会社小林電気工事 様 (建設業・工事業)

色々探したがホワイトボールタイプはあるがクリアーがなかったので、助かりました。LEDでもなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする