YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン球
クリプトン球 長寿命
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56296738
品番
KR501750L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
消費電力(W)
50
本体質量(g)
16
寿命
約4000時間
アズワン品番
65-0526-85
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×75×50