ケーブル長(m)10仕様OPCP袋パッケージ色銀直径(Φmm)約7.3(ケーブル)コネクタ形状HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス機能ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応プラグ金メッキ保証期間1年間生産国中国ケーブル外径(Φmm)7.3シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)-対応解像度4K対応/FullHD(1080p)対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダードコネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm変換タイプオス-オス