曜日別特売
HDM100-903GD ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリック 56297298

ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応注文コード56297298品番HDM100-903GD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ケーブル長(m)10仕様紙箱パッケージ直径(Φmm)約7.3(ケーブル)コネクタ形状HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス機能ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応プラグ金メッキ保証期間1年間生産国中国ケーブル外径(Φmm)7.3シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)-対応解像度4K対応/FullHD(1080p)対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダードコネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm変換タイプオス-オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする