パイプハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56299364 品番42478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ

トラスコ品番829-1425 寸法(mm)89×177×64 質量(g)330 能力(mm)80〜220(75A〜200A相当) ストラップ長(mm)800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56299364
2019-11-02
用途:
DV継ぎ手の角度調整
株式会社総設 様

想像通り、セットが煩わしく慣れるまで難儀します。勿論ですが作業スペースが確保できていないと、セットも脱着に時間を要します。しかし、100Aオーバーからは装置の威力を発揮しますので、多少コストは高く感じますが価値はあると思います。

対象商品:
56299364
2017-08-29
用途:
パイプの抜き差し
佐藤設備 様 (建設業・工事業)

すごく簡単で使いやすい。同業者の友人にも勧めたいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする