- TSファイバー プラスタ テザック 56299635 - TSファイバー プラスタ テザック 56299635 - TSファイバー プラスタ テザック 56299635 - TSファイバー プラスタ テザック 56299635 - TSファイバー プラスタ テザック 56299635 - TSファイバー プラスタ テザック 56299635

TSファイバー プラスタ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40g×100パック) 注文コード 56299635 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。

用途
セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質ポリプロピレン 繊維径(μm)Φ36 繊維長(mm)12 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※混ぜ方によっては、混ざりきらない場合があります。
※使用量はあくまでも標準量ですので、ひび割れを抑えきらない場合があります。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保管下さい。
※繊維に黄ばみが生じたり、パックの内側に水滴が付くことがありますが、使用上問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56299617
2023-10-04
用途:
コンクリート打設

カーポートのDIY土間コンに使用したが、1年以上経つがひび割れ発生なし。混ぜ作業に少々難があるものの、ワイヤーメッシュよりは断然楽でオススメしたい。

対象商品:
56299644
2021-09-22
用途:
コンクリート補修時
その他業種

ファイバーの混ざり具合も問題なく、使い勝手も大変良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする