一体型小型ステンレススケール DS-805N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56299827 品番DS-805N S-SKS30-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥182,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

見やすい、使いやすい、一体型電子秤のスタンダード。

種類一体型電子秤 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 最小表示(g)5(0〜15kg)/10(15kg超〜30kg) 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)318×420 ポールショート 使用温度範囲(℃)-5〜+35 使用環境湿度(%)15〜85(結露不可) 質量(kg)16 精度等級三級 適合地域3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県) 電源(V)AC100 消費電力(W)5 表示分解能1/3000(マルチインダーバル) 風袋引き範囲14.9965kgまで 風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引 ひょう量単位kg
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする