種類一体型電子秤
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
最小表示(g)5(0〜15kg)/10(15kg超〜30kg)
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)318×420
ポールショート
使用温度範囲(℃)-5〜35
使用環境湿度(%)15〜85(結露不可)
質量(kg)16
精度等級三級
適合地域3D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県)
電源(V)AC100
消費電力(W)5
表示分解能1/3000(マルチインダーバル)
風袋引き範囲14.9965kgまで
風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
ひょう量単位kg