種類一体型電子秤
表示形式デジタル
ひょう量(kg)150
最小表示(g)20(0〜60kg)/50(60kg超〜150kg)
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)318×420
ポールロング
使用温度範囲(℃)-5〜+35
使用環境湿度(%)15〜85(結露不可)
質量(kg)16
精度等級三級
適合地域3B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県)
電源(V)AC100
消費電力(W)5
表示分解能1/3000(マルチインダーバル)
風袋引き範囲59.980kgまで
風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
ひょう量単位kg