170265 スマートビュー ONE 耐久タイプ シーシーアイ(CCI) 56300913

スマートビュー ONE 耐久タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(75mL) 注文コード56300913 品番170265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雨をはじき効果6倍持続。
フッ素パワーで、水はじき効果が6倍持続します。塗って拭くだけ、乾燥時間なし。

使用方法
スッと塗って、サッとふくだけ。
冬場等は、ヒーターをデフロスターにして温めるとより効果が得られます。
ボトルの腹部を軽く押して液を出しながら、塗り残しのないように塗り広げて下さい。
フェルトは両面使用できます。汚れてきたら、裏向きに装着してください。
乾燥させる必要はありません。拭き上げは綿タオルを使用してください。
タイプ塗り込みタイプ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.075L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56300913
2022-09-11
用途:
フロントウインドウ用はいつもこれ
製造業

フロントウインドウの撥水剤は、アメットビー以来、CCIを愛用中。この商品も耐久性があり、作業性も良く、価格も安い。実用的な撥水期間は、8ヶ月くらい。その辺りから水玉が大きくなり、ワイパーが重なる部分が剥げてる。これからも使い続けると思う。

対象商品:
56300913
2020-07-15
用途:
高速を良く使う会社の車に

説明書には、フロントガラス半分に塗って、乾く前に乾いたタオルで拭くとあるのですが、乾きが早く、塗った端から乾いてしまいます。塗り残しも分かり難いため、何度も塗ってしまいました。結局乾いた上からタオルで拭きましたが、これで良いのだろうかと疑問が残ります。仕上りはきれいで、内側から見てもムラとかは感じません。水はじきはフッ素系なので、まあまあと言った感じです。次は超ガラコを試して、耐久性を較べてみようと思います。

対象商品:
56300913
2020-09-25
用途:
愛車のガラスの雨はじき

施工したところ、ガラスの撥水性がとても良いです。あとはどの位の期間持つかですが。
容器の形状のせいで、塗りづらい印象がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする