AK-24×10U かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付 積水樹脂 56302898

AK-24×10U かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付 積水樹脂 56302898
AK-24×10U かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付 積水樹脂 56302898
AK-24×10U かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付 積水樹脂 56302898

かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード56302898品番AK-24×10U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,150

施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。
先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。

長さ(mm)3000付属品下地部材AK-24×10UP仕上ゴールド外観アルミ箔適合コネクタ【デスミR】C、CH、NH、G、【エンド】C、CH、NH、G
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56302898AK-24×10U13423560AK-24×10UAK-24×10U メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル 13423560メタカラーAK かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル1組
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする