車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
ごく一般の使い易さです。12/24V共通ですので、非常に重宝しています。
WiMAXのルーターの充電のために1ポートのみ使用しています。問題なく使えています。
携帯に便利な小型軽量、充電容量がもう少し大きければベスト