アイソレーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56305822 品番2705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

昇圧回路で適切に電力供給!
メインバッテリーとサブバッテリーの状態を認識し、2タイプ(直結/昇圧)の回路で出力。
メインバッテリー優先の各種保護回路。ACC電源との連動が可能。

入力電圧(V)DC12(11.5〜18) 出力電圧(V)(最大/昇圧時)DC15 質量(g)855 接続方式バッテリー直結方式 出力電流(A)(最大/直結時)60、(最大/昇圧時)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×173×52 使用環境温度(℃)-20〜40 回路方式P.W.M方式 保護回路入力過電流保護回路・出力過電流保護回路・入力低電圧保護回路・高電圧保護回路・逆接続保護回路・温度保護回路 入力電流(A)(最大)90 ヒューズ容量(A)(逆接続)5、(入力)30×3、(出力)15 待機電流(電源ON時)30mA未満、(電源OFF時)1mA未満
注意
※ケーブル・丸型端子・バッテリーターミナルなどは、別途ご用意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56305822 2705 80378937 2725 アイソレーター 大橋産業(BAL) アイソレーター 大橋産業(BAL) 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-22
用途:
船外機のバッテリー走行充電
その他業種

取り付けが、とても簡単で、動作も問題なく充電してくれてる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする