TECOMEC
TECOMECの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
TECOMECの 高圧洗浄機用アクセサリー
TECOMECの 高圧洗浄機用ガン
高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ホース寄り戻し付+ロックピン付
注文コード
56306215
品番
MV925-SW-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
仕様
ホース寄り戻し付+ロックピン付
寸法
イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ