中部高圧ホース
中部高圧ホースの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用アクセサリー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用ガン
ターボ直結ガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56306258
品番
MV925-SW-P-TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
狭いスペースで最適。
回転噴射で洗浄能力UP。
イン側ホース寄り戻し付。
レバー開放ロックピン付。
イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
ノズル
サイズ:040(1.2mm)
耐熱温度(℃)
160