TECOMEC
TECOMECの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
TECOMECの 高圧洗浄機用アクセサリー
TECOMECの 高圧洗浄機用ノズル
噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56306312
品番
FAN-TECMEC-040-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。
前後で高圧調整、回して角度調整。
サイズ
040
穴径(Φmm)
1.2
取付サイズ
Rc1/4
色
青
耐圧(MPa)
20.7
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
150