曜日別特売
TRK-15-4 トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付 YOKOHAMA(横浜ゴム) 56306538

TRK-15-4 トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付 YOKOHAMA(横浜ゴム) 56306538
TRK-15-4 トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付 YOKOHAMA(横浜ゴム) 56306538

トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホース長さ(m)1.5
内容量1セット(4本)注文コード56306538品番TRK-15-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

水産系トラックで多く使用されている水抜きウォーターホース。
表面は一般的な筋入り。象牙ホースとも呼称。
ホース1本につきホースバンドが1個付属します。

ホース内径(Φmm)50ねじ口径(inch)2外径(Φmm)64ホース長さ(m)1.5
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき3,750/税込4,125
沖縄地方数量1につき6,200/税込6,820
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-11
用途: 仕事のトラックに装着
その他業種

仕事のトラックに装着しましたが、水抜きもバッチリできて、飾りとしても使えます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする