SH2285-5271 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気 56306915

2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台シャフト片軸最大静止トルク(N・m)0.115以上(2相励磁時)注文コード56306915品番SH2285-5271
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(kg)0.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1巻線抵抗(Ω/相)4.1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□28慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.022最大静止トルク(N・m)0.115以上(2相励磁時)モータ長(mm)51.5インダクタンス(mH/相)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする