103H5210-0440 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気 56306942

2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台シャフト片軸最大静止トルク(N・m)0.37以上(2相励磁時)注文コード56306942品番103H5210-0440
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
質量(kg)0.37種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1.2巻線抵抗(Ω/相)3.3基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□42慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.074最大静止トルク(N・m)0.37以上(2相励磁時)モータ長(mm)48インダクタンス(mH/相)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする