山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
87日以内出荷
返品不可
87日以内出荷とは
内容量
1台
シャフト
片軸
最大静止トルク(N・m)
0.39以上(2相励磁時)
注文コード
56306976
品番
SH1424-0441
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
シャフト・最大静止トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.38
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1.2
巻線抵抗(Ω/相)
3.5
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□42
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.089
最大静止トルク(N・m)
0.39以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
48
インダクタンス(mH/相)
5.3