103H5205-0410 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気 56307195

2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1台シャフト両軸最大静止トルク(N・m)0.2以上(2相励磁時)注文コード56307195品番103H5205-0410
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
質量(kg)0.23種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1.2巻線抵抗(Ω/相)2.4基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□42慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.036最大静止トルク(N・m)0.2以上(2相励磁時)モータ長(mm)33インダクタンス(mH/相)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする