曜日別特売
FAF521S 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気 56307518

※AC入力

FAF521S 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気 56307518
FAF521S 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気 56307518

5相ステッピングシステムセットモデル

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可108日以内出荷とは
内容量1台注文コード56307518品番FAF521S
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上モータ長(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする