5層ステッピングシステム セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台減速比30注文コード56307728品番FDF521S-GX30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
セット内容モータ(SH5281-72GXJ4)、ドライバ(FS1D140P10)減速比30種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56シャフト片軸電源五相許容トルク(N・m)0.5端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.024ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28適合ギヤヘッド28mmドライバ種類フル/ハーフステップモータ長(mm)61.5バックラッシュ1.5°以下モデルスパーギヤ付モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする